104.96 CHF/ Unitéhors TVA
113.46 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 13.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | BS2 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 28 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 83 kN |
Charge dynamique | 88.8 kN |
Vitesse limite | 4400 rpm |
Vitesse de référence | 4400 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 0.491 kg |
Poids | 1.08 lb |