Eriks
SKF

SKF Bague intérieure IR 8X12X10.5

  • ERIKS:24003579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 17.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
IR
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

INA Bague intérieure IR8X12X10,5-XL

  • Eriks:11670689
  • Manufacturer:202220000

7.82 CHF/ Unitéhors TVA

8.45 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026