Eriks
SKF

SKF Bague intérieure IR 17X22X16

  • ERIKS:23766070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR

Bagues intérieures de la série IR
  • sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
  • présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
  • sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
  • sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
  • les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
  • peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes
Ajouter à la liste

14.55 CHF/ Unitéhors TVA

15.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
IR
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

INA Bague intérieure IR17X22X16-XL

  • Eriks:11670566
  • Manufacturer:211480000

11.34 CHF/ Unitéhors TVA

12.26 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026