SKF Bague intérieure avec trou de graissage IR 6X10X10 IS1
ERIKS:23766133
Des bagues intérieures pour roulements à aiguilles sont généralement utilisées avec des cages à aiguilles ou des douilles à aiguilles dans des applications où l'arbre ne peut pas être trempé et rectifié. Les bagues intérieures sont disponibles en deux séries: Série IR avec ou sans trou de lubrification et Série LR
Bagues intérieures de la série IR
sont les bagues intérieures standard pour les roulements à aiguilles sont trempées et rectifiées.
présentent une surface de piste usinée avec précision avec un chanfrein des deux côtés
sont disponibles en certaines dimensions avec un trou de lubrification (suffixe de désignation IS1)
Bagues intérieures de la série LR
sont trempées et les diamètres d'alésage et de piste sont rectifiés
les faces latérales sont tournées et les bords sont arrondis
peuvent être utilisées pour obtenir un montage de roulements économique pour les applications où les tolérances supérieures de battement et de largeur sont moins importantes