Eriks
SKF

SKF Appareil de chauffage par induction portable TMBH 5

  • ERIKS:14573674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMBH 5
Polyvalent, le TMBH 5 convient à un large éventail d’applications, notamment en usine à
l'intérieur (ex : un établi). Les applications types comprennent les opérations de
maintenance et d’entretien sur les réducteurs, les pompes, les ventilateurs et les
soufflantes.
Très compact, il comprend une poignée de transport et pèse seulement 3 kg (6.6 lb). C’est
l’un des appareils de chauffage par induction portables les plus petits du marché. Grâce à
sa légèreté et à sa poignée intégrée, il peut être utilisé dans une variété d’endroits et peut
être facilement rangé dans un endroit verrouillé, par exemple le coffre d’une voiture ou un
petit local de stockage.
L’appareil de chauffage peut traiter des roulements jusqu’à 5 kg (11 lb), avec un diamètre
d’alésage compris entre 20 mm (0.8 in.) et 100 mm (3.9 in.) et d’une largeur maximale de 50
mm (19.7 in.).
Le TMBH 5 comprend des accessoires supplémentaires pour assurer un chauffage sûr et
efficace. Notamment : une sonde de température de 600 mm (23.6 in.) ; une pince de
chauffage et des gants de protection. Tous ces accessoires peuvent être rangés dans un
compartiment externe.

Caractéristiques :
• Des compartiments latéraux pratiques pour ranger les accessoires
• Une poignée intégrée pour un transport facile
• Un poids de seulement 3 kg (6.6 lb)
• Suffisamment compact pour tenir dans de petits espaces, par ex. le coffre d’une voiture
• Conçu pour traiter des roulements jusqu’à 5 kg (11 lb)
Ajouter à la liste

2'149.95 CHF/ Unitéhors TVA

2'324.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
TMBH
Type
Compact Portable Induction Heater
Poids max. du roulement
5 kg
Diamètre intérieur min.
20 mm
Diamétre intérieur max.
100 mm
Largeur max.
50 mm
Tension de service
220 to 240 V
Fréquence de la tension de mesure
50-60 Hz
Réglage de la température maximale
200 °C
Poids
3
avec ventilateur par refroidissement
Non