4'047.08 CHF/ Unitéhors TVA
4'374.89 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | TIH |
Type | Medium Induction Heater |
Poids max. du roulement | 120 kg |
Diamètre intérieur min. | 20 mm |
Diamétre intérieur max. | 400 mm |
Diamètre extérieur max. | 710 mm |
Largeur max. | 155 mm |
Puissance absorbée max. | 3.6 kV·A |
Tension de service | 220-240 V |
Fréquence de la tension de mesure | 50-60 Hz |
Réglage de la température maximale | 250 °C |
Poids | 40 |
avec ventilateur par refroidissement | Non |
1'039.55 CHF/ Unitéhors TVA
1'123.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026257.55 CHF/ Unitéhors TVA
278.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026423.15 CHF/ Unitéhors TVA
457.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026