1'513.22 CHF/ Unitéhors TVA
1'635.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 216 kN |
Charge statique | 240 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Poids | 10.5 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1'701.30 CHF/ Unitéhors TVA
1'839.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026