Eriks
SKF

SKF 7230 BCBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 150 mm ID, 270 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'672.87 CHF/ Unitéhors TVA

1'808.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
240 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
10.83 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1'546.79 CHF/ Unitéhors TVA

1'672.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026