Eriks
SKF

SKF 7226 BCBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759723
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1'051.20 CHF/ Unitéhors TVA

1'136.35 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
186 kN
Charge statique
193 kN
Vitesse de référence
3400 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
6.763 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

970.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'049.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026