944.64 CHF/ Unitéhors TVA
1'021.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 165 kN |
Charge statique | 163 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Poids | 5.893 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
828.81 CHF/ Unitéhors TVA
895.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026