Eriks
SKF

SKF 7222 BECBY, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:24002938
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

728.72 CHF/ Unitéhors TVA

787.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
156 kN
Vitesse de référence
4000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
4.75 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

699.25 CHF/ Unitéhors TVA

755.89 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026