424.70 CHF/ Unitéhors TVA
459.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 143 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 3.45 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |