Eriks
SKF

SKF 7220 BECBM, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

584.02 CHF/ Unitéhors TVA

631.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
143 kN
Charge statique
134 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
3.54 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

532.23 CHF/ Unitéhors TVA

575.34 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026