74.70 CHF/ Unitéhors TVA
80.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 72 |
Type | Angular contact bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 40 ° |
Cage | Polymer |
Charge dynamique | 37.7 kN |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Poids | 0.46 kg |
Avec joint d'étenchéité | Oui |