Eriks
SKF

SKF 7207 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

94.80 CHF/ Unitéhors TVA

102.48 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
17 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.3 kg
Avec joint d'étenchéité
Non