Eriks
SKF

SKF 7206 BECBY, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 30 mm ID, 62 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:23759563
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

80.68 CHF/ Unitéhors TVA

87.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
24 kN
Charge statique
17 kN
Vitesse de référence
13000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.205 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

89.76 CHF/ Unitéhors TVA

97.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026