Eriks
SKF

SKF 7204 ACCBM, Roulement à contact oblique, 25 Deg, 20 mm ID, 47 mm OD, Laiton Cage

  • ERIKS:13529863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

74.40 CHF/ Unitéhors TVA

80.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
16 kN
Charge statique
9.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
30000 rpm
Poids
0.11 kg
Avec joint d'étenchéité
Non