Eriks
SKF

SKF 7202 BE-2RZP, Roulement à contact oblique, 40 Deg, 15 mm ID, 35 mm OD, Polymère Cage

  • ERIKS:13529860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

27.79 CHF/ Unitéhors TVA

30.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
72
Type
Angular contact bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Angle de contact
40 °
Cage
Polymer
Charge dynamique
8.32 kN
Charge statique
4.4 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.04 kg
Avec joint d'étenchéité
Oui