908.36 CHF/ Unitéhors TVA
981.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 54 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 186 kN |
Charge statique | 150 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 9.52 kg |
Poids | 21 lb |