Eriks
SKF

SKF 6416/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 80 mm ID, 200 mm OD, 48 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

613.66 CHF/ Unitéhors TVA

663.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
48 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
163 kN
Charge statique
125 kN
Vitesse de référence
7500 rpm
Vitesse limite
4800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
6.72 kg
Poids
14.8 lb