Eriks
SKF

SKF 6412/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 60 mm ID, 150 mm OD, 35 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759245
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

211.43 CHF/ Unitéhors TVA

228.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
108 kN
Charge statique
69.5 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.79 kg
Poids
6.15 lb
Alternatives

163.12 CHF/ Unitéhors TVA

176.33 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026