Eriks
SKF

SKF 6405/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

54.65 CHF/ Unitéhors TVA

59.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
64
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
19.3 kN
Vitesse de référence
20000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.53 kg
Poids
1.17 lb