36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 64 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 22.9 kN |
Charge statique | 10.8 kN |
Vitesse de référence | 28000 rpm |
Limite de fatigue | 0.455 kN |
Vitesse limite | 18000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.27 kg |
Poids | 0.6 lb |
28.30 CHF/ Unitéhors TVA
30.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026