3'081.42 CHF/ Unitéhors TVA
3'331.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 351 kN |
Charge statique | 405 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 42.1 kg |
Poids | 92.9 lb |
3'864.64 CHF/ Unitéhors TVA
4'177.68 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026