2'166.72 CHF/ Unitéhors TVA
2'342.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 351 kN |
Charge statique | 405 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Limite de fatigue | 10.4 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 36.6 kg |