






2'169.81 CHF/ Unitéhors TVA
2'345.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 68 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 276 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 30.3 kg |
Poids | 66.9 lb |
2'539.50 CHF/ Unitéhors TVA
2'745.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026