






1'541.83 CHF/ Unitéhors TVA
1'666.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 58 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 229 kN |
Charge statique | 216 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 17.5 kg |
Poids | 38.7 lb |
1'226.83 CHF/ Unitéhors TVA
1'326.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026