Eriks
SKF

SKF 6319/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

272.70 CHF/ Unitéhors TVA

294.79 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
159 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.65 kg
Poids
12.5 lb
Alternatives

305.94 CHF/ Unitéhors TVA

330.72 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026