764.42 CHF/ Unitéhors TVA
826.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 7000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 6 kg |
Poids | 13.2 lb |
607.17 CHF/ Unitéhors TVA
656.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026