Eriks
SKF

SKF 6317/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759125
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

185.24 CHF/ Unitéhors TVA

200.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.16 kg
Poids
9.17 lb