Eriks
SKF

SKF 6315-2Z/C3HT, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 75 mm ID, 160 mm OD, 37 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

275.63 CHF/ Unitéhors TVA

297.96 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
76.5 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.1 kg