Eriks
SKF

SKF 6313/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 65 mm ID, 140 mm OD, 33 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23759071
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

91.26 CHF/ Unitéhors TVA

98.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
97.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
6700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.05 kg
Poids
4.51 lb