Eriks
SKF

SKF 6312-2Z/C4VT127, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 60 mm ID, 130 mm OD, 31 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

481.11 CHF/ Unitéhors TVA

520.08 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
31 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
52 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Limite de fatigue
2.2 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
1.73 kg