35.99 CHF/ Unitéhors TVA
38.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 55.3 kN |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse de référence | 15000 rpm |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.833 kg |
Poids | 1.84 lb |