Eriks
SKF

SKF 6309/HC5C3, Roulement rigide à billes hybrides à une rangée, Ouvert des deux côtés, 45 mm ID, 100 mm OD, 25 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529793
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

290.76 CHF/ Unitéhors TVA

314.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row hybrid deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Sans
Charge dynamique
52.7 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.71 kg
Poids
1.57 lb