24.44 CHF/ Unitéhors TVA
26.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.618 kg |
Poids | 1.36 lb |