28.52 CHF/ Unitéhors TVA
30.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 42.3 kN |
Charge statique | 24 kN |
Limite de fatigue | 1.02 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.616 kg |
Poids | 1.36 lb |