Eriks
SKF

SKF 6308/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 40 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758968
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

24.44 CHF/ Unitéhors TVA

26.42 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 12.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6308-C4

  • Eriks:11833024
  • Manufacturer:016723376-0040

27.12 CHF/ Unitéhors TVA

29.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026