Eriks
SKF

SKF 6306-2RS1/C3LTVT210, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198427
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Joint à frottement en en caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) des deux côtés du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

32.60 CHF/ Unitéhors TVA

35.24 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
29.6 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
60000 rpm
Limite de fatigue
0.67 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.352 kg