Eriks
SKF

SKF 6305 TN9/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 25 mm ID, 62 mm OD, 17 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:23758866
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

17.21 CHF/ Unitéhors TVA

18.60 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
11.6 kN
Vitesse de référence
24000 rpm
Vitesse limite
16000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.211 kg
Poids
0.47 lb