Eriks
SKF

SKF 6303 TN9, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 17 mm ID, 47 mm OD, 14 mm WD, Polymère cage

  • ERIKS:13198334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

9.91 CHF/ Unitéhors TVA

10.71 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C3
Cage
Polymer
Lubrification
Standard
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.106 kg