7.71 CHF/ Unitéhors TVA
8.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanché d'un côté |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.275 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.11 kg |
Poids | 0.24 lb |
9.51 CHF/ Unitéhors TVA
10.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026