18.24 CHF/ Unitéhors TVA
19.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Limite de fatigue | 0.228 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.0822 kg |