Eriks
SKF

SKF 63001-2Z/C3PLHT23B, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 12 mm ID, 28 mm OD, 12 mm WD, Acier cage

  • ERIKS:23758786
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Graisse avec épaississant au lithium de consistance de 2 selon la classification NLGI pour températures allant de -50 à +140 °C.
Ajouter à la liste

13.81 CHF/ Unitéhors TVA

14.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Single row deep groove ball bearing