Eriks
SKF

SKF 628/8-2Z, Roulement à billes miniature, Fermeture des deux côtés, 8 mm ID, 16 mm OD, 5 mm WD, Cage en tôle

  • ERIKS:23758760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

8.54 CHF/ Unitéhors TVA

9.23 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
628
Type
Miniature ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.33 kN
Charge statique
0.57 kN
Vitesse de référence
90000 rpm
Limite de fatigue
0.024 kN
Vitesse limite
45000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0038 kg
Poids
0.0084 lb