Eriks
SKF

SKF 626-2ZTN9/C3HHT, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 6 mm ID, 19 mm OD, 6 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:13198244
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Flasques de protection en tôle d'acier emboutis des deux côtes du roulement.
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en polyamide 6.6 renforcé de fibres de verre, centrée sur les rouleaux.
Graisse avec un épaississant à la polyurée de consistance 2 à 3 selon la classification NLGI pour des températures allant de -40 à +150 °C.
Ajouter à la liste

8.19 CHF/ Unitéhors TVA

8.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
626
Type
Single row deep groove ball bearing