Eriks
SKF

SKF 6230, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 150 mm ID, 270 mm OD, 45 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne CN: Jeu interne du roulement Normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

597.36 CHF/ Unitéhors TVA

645.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Largeur
45 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
174 kN
Charge statique
166 kN
Vitesse de référence
5000 rpm
Limite de fatigue
4.9 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
10.099 kg
Poids
21.8 lb
Alternatives

646.18 CHF/ Unitéhors TVA

698.52 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026