Eriks
SKF

SKF 6226/C4, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 130 mm ID, 230 mm OD, 40 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758682
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C4: Jeu interne du roulement supérieur à C3.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

490.78 CHF/ Unitéhors TVA

530.53 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Ouvert
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Lubrification
Standard
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
5.76 kg
Poids
12.7 lb
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6226-C4

  • Eriks:13424573
  • Manufacturer:016721977-0040

404.80 CHF/ Unitéhors TVA

437.59 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026