Eriks
SKF

SKF 6221/C3, Roulement à une rangée de billes, Ouvert des deux côtés, 105 mm ID, 190 mm OD, 36 mm WD, Tôle cage

  • ERIKS:23758653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Roulement rigide à une rangée de billes.
Type sans dispositifs d'étanchéité (joints ou flasques).
Jeu radial interne C3: Jeu interne du roulement supérieur au jeu normal.
Cage en acier.
Ajouter à la liste

297.12 CHF/ Unitéhors TVA

321.19 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Alternatives
Product Image

FAG Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert 6221-C3

  • Eriks:11832918
  • Manufacturer:016721837-0030

220.19 CHF/ Unitéhors TVA

238.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026