357.76 CHF/ Unitéhors TVA
386.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Ouvert |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.64 kg |
Poids | 5.49 lb |